カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
ブランド
  • エコリカ(1)
種別
  • 27WFPL形(1)
  • その他(1)
光色
  • 光色昼白色(1)
口金
  • GY10q-2
  • 2G11(1)
  • E17(4)
  • E17/P21(1)
  • G23(1)
  • GX10q-1(2)
  • GX10q-2(1)
  • GY10q(1)
  • GY10q-4(5)
  • GY10q-6(5)
  • GY10q-7(4)
  • GY10q-9(3)
  • GY10q-10(3)
  • P21(4)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
10未満
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
1000~1500未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpl」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
fp管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fp管
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
"fpl" 口金:GY10q-2 【通販モノタロウ】