カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンパクト形蛍光灯(1)
絞り込み
光色
昼白色(1)
口金
- GY10q
- E17(1)
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(3)
- GY10q-6(1)
- GY10q-7(1)
- GY10q-9(1)
- GY10q-10(1)
ブランド
- 東京メタル(1)
「FPL27」の検索結果

コンパクト型LEDランプ
東京メタル¥5,198税込¥5,7181本10日以内出荷コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ