カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
光色
電球色(1)
口金
- GZ4
- BA9S(20)
- BA15s(54)
- BAY15d(14)
- E10(8)
- E12(51)
- EZ10(25)
- GU5.3(15)
- GY6.35(13)
- P14.5s(9)
- P20d(12)
- P22d(17)
- P43t(25)
- PGJ19(30)
- PK22s(16)
- PX26d(10)
- S8.5(11)
- T10(16)
- W2.1×9.5d(24)
- その他(80)
- 口金をもっと見る
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ELPA(3)
- ウシオライティング(2)
- 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12v」の検索結果

アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
エコクールハロゲン狭角20W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角35W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
ダイクロハロゲン 広角
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
ELPA¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20°
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ