カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED電球(1)
絞り込み
口金
- GZ4
- EZ10(24)
- GU5.3(4)
電球形状

ハロゲン球(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
電圧(V)
- 12(1)
光色
電球色(1)
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
「ez10」の検索結果

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100