カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
絞り込み
ガラス球形式
- T10(6)
定格電圧(V)
- 12(3)
光色
クリア(1)
ホワイト(1)
口金
- PX26d
- BA9S(7)
- BA15s(2)
- BAU15s(1)
- BAY15d(2)
- E10(4)
- E12(6)
- PGJ19(2)
- PK22s(4)
- S7(2)
- S8(2)
- S8.5(11)
- T10(17)
- T10×31(4)
- W2×4.6d(4)
- W2.1×9.5d(18)
- W3×16d(4)
- W3×16q(2)
- WX3×16d(3)
- その他(18)
- 口金をもっと見る
タイプ
- H7(6)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- RG(レーシングギア)(3)
- カーメイト(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・RG(レーシングギア)・カーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「t10 12v」の検索結果

ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10