カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
口金
  • R17d
  • E11(111)
  • E12(4)
  • E17(11)
  • E26(7)
  • その他(1)
光色
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色温白色(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
明るさ(Lm)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
    長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE150S 110形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE150S 110形

    アイリスオーヤマ
    取扱い終了
    仕様屋内向け種別110形質量(g)635定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金R17d(RX17dソケットにも取付可能)定格寿命(時間)40000管長(mm)2367演色指数(Ra)83給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 110形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 110形

    アイリスオーヤマ
    取扱い終了
    用途施設・店舗向け 屋内向け種別110形電球の種類LED管径(Φmm)26.5定格寿命(時間)40000管長(mm)2367
  • 直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 110形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 110形

    アイリスオーヤマ
    取扱い終了
    Hf器具・FL器具のどちらにも対応可能なスリムタイプ。 アルミヒートシンクを使用したD型構造により、たわみにくく、管径26.5mmのスリムタイプでも、強度を保ちます。
    口金R17d(RX17dソケットにも取り付け可能)種別110形材質(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)ポリカーボネート、真鍮全長(mm)2367質量(g)695定格電圧(V)AC100~242管径(Φmm)26.5全光束(Lm)4500定格寿命(時間)約40000ビーム角(度)(1/2)120動作周囲温度(℃)5~35カバー色乳白色演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • ECOHiLUX HE160 110形 アイリスオーヤマ

    ECOHiLUX HE160 110形

    アイリスオーヤマ
    取扱い終了
    最大160Lm/Wの高効率直管LEDランプ。節電をサポートするベーシックモデル
    種別110W形電球の種類LED口金R17d光色昼白色質量(g)900定格電圧(V)100-242管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)40000管長(mm)2367色温度(K)5000演色指数(Ra)82