カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ(2)
  • AXS(アークス)(1)
  • CAPStyle(1)
  • Philips(1)
ガラス球形式
  • G14(1)
  • T10(2)
定格電圧(V)
  • 12(3)
光色
  • 光色ホワイト(2)
口金
  • T10×31
  • BA9S(6)
  • BA15s(2)
  • BAU15s(1)
  • BAY15d(2)
  • E10(3)
  • E12(4)
  • PGJ19(2)
  • PK22s(4)
  • PX26d(6)
  • S7(2)
  • S8(2)
  • S8.5(11)
  • T10(17)
  • W2×4.6d(4)
  • W2.1×9.5d(18)
  • W3×16d(4)
  • W3×16q(3)
  • WX3×16d(3)
  • その他(18)
タイプ
  • その他(2)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 12v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDルームバルブ AXS(アークス)LEDルームバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト口金T10/T10×31/G14色温度(K)10000ガラス球形状T10/T10×31/G14
LEDルーム球T10×31 6500K210lm カシムラLEDルーム球T10×31 6500K210lmカシムラ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K PhilipsLEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000KPhilips
1,898税込2,088
1箱
5日以内出荷
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年室内がクリアに見える周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ
4灯LEDルーム球 全方向 T10×31 カシムラ4灯LEDルーム球 全方向 T10×31カシムラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、灯具全体を照射。 DC12車専用。
口金T10×31質量(g)1定格12V/1W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×30×10色温度(K)6500明るさ(Lm)約70
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ純正球サイズ高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12口金対応:T10×31ガラス球形式T10×31極性フリータイプ