カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
    • その他LED(1)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • LED交換球(24V対応)(1)
絞り込み
ガラス球形式
  • T10(1)
口金
  • T10
  • E17(2)
  • E26(2)
  • GX16t-5(1)
  • SF6/7(1)
  • T20(2)
  • W2×4.6d(1)
  • W2.1×9.5d(1)
  • W3×16d(1)
  • W3×16q(1)
  • WX3×16d(1)
  • その他(4)
ブランド
  • カシムラ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 竹村商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3灯LEDナンバー球 全方向 T10 カシムラ3灯LEDナンバー球 全方向 T10カシムラ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T10質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用竹村商会
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24VMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。