カテゴリ
- 制御機器(1)
- 押しボタンスイッチ(1)
絞り込み
動作方式
- その他(1)
- モーメンタリ(1)
取付穴径(Φmm)
- 10.5(1)
種類
- その他(1)
接点構成
- 1c(1)
- 2c(1)
保護等級
- IP00
- その他(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
omron(オムロン)
「bpa01」の検索結果

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から90日以内出荷形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20