カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • キャビネット(3)
絞り込み
基板寸法(mm)
  • 150×100(1)
  • 150×150(1)
  • 200×100(1)
  • 200×200(1)
  • 250×100(1)
  • 250×150(1)
  • 250×200(1)
  • 620×320(2)
  • 620×420(2)
  • 620×520(2)
  • 620×620(2)
  • 720×320(2)
  • 720×420(2)
  • 720×520(2)
  • 820×320(2)
  • 820×420(2)
  • 920×320(2)
  • 920×420(2)
  • 1020×320(2)
  • 1020×420(1)
有効深さ(mm)
  • 93(2)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 133(2)
  • 140(2)
  • 144(1)
  • 173(2)
  • 180(2)
  • 184(1)
  • 223(2)
  • 230(2)
  • 273(1)
  • 280(1)
材質
  • スチール(2)
保護等級
  • IP44
  • IP4X(4)
  • IP33(3)
  • IP54(3)
  • IP55(1)
  • IP56(1)
  • IP65(9)
  • IP66(6)
  • IP67(5)
  • IPX3(1)
  • 色ベージュ(3)
ブランド
  • 日東工業(1)
  • 内外電機(2)
日東工業・内外電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「制御BOX」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
紙box特集