カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 中継ボックス(1)
    • プラボックス本体(1)
    • 盤用キャビネット(1)
絞り込み
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(2)
保護等級
  • IP65
  • IP3X(1)
  • IP4X(2)
  • IP44(2)
  • IP55(1)
  • IP66(7)
  • IP67(13)
  • IP68(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 80×40×23.5(1)
  • 90×50×23.5(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
ブランド
  • 東洋技研(1)
  • タカチ電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子box」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
BOXTCシリーズ 東洋技研BOXTCシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1台
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミダイキャスト仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応