カテゴリ
- 家電(1)
- ビデオカメラ/アクションカメラ(1)
絞り込み
ブランド
- Xacti(1)
保護等級
- IP65
- IP68(1)
- IPX5(1)
「dji osmo pocket」の検索結果

業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)
Xacti¥56,980税込¥62,6781台当日出荷防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)37×69×92本体質量(g)約140(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS