カテゴリ
- 制御機器(13)
- 押しボタンスイッチ(13)
絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 22(6)
- 22.3(4)
- 25.5(1)
- 30.5(2)
動作方式
- オルタネイト(9)
- プッシュロック・ターンリセット(1)
- モーメンタリ(12)
ボタン形状
- その他(1)
- キノコ(3)
- 丸(8)
種類
- その他(1)
- 非照光式(6)
接点構成
- 1a(13)
- 1a1b(13)
- 1a2b(8)
- 1a3b(6)
- 1b(12)
- 2a(12)
- 2a1b(9)
- 2a2b(11)
- 2b(13)
- 3a(10)
- 3a1b(10)
- 3b(9)
- 4a(11)
- 4b(11)
- その他(1)
ボタン色
橙(1)
白(11)
緑(11)
赤(12)
青(10)
黄(12)
黒(10)
橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
- ネジ端子(13)
ネジ端子
保護等級
- IP65
- その他(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(13)
IDEC(和泉電気)
「idec abw」の検索結果

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2