カテゴリ

  • 家電(5)
    • アクションカメラ(5)
絞り込み
ブランド
  • Xacti(5)
保護等級
  • IP65
  • IP67(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xacti」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル) Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)37×69×92本体質量(g)約140(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
  • XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約170(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×105×53(レンズ凸部含まず)マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • 業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
    付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)MAX:2.5出力映像・音声:USB Ethernet Class 独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続 (iPhone, iPad)、本体記録なし総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFFISO感度設定6400/12800最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/15p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • 業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
アクションカメラカテゴリ
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
"xacti" 保護等級:IP65 【通販モノタロウ】