カテゴリ

  • 家電(3)
    • アクションカメラ(3)
絞り込み
ブランド
  • DJI(3)
録画時間
  • 120分(2)
対応メモリーカード
  • microSD(3)
保護等級
  • IP68
  • IPX4(2)
  • その他(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dji」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

    DJI
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
  • DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

    DJI
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
    その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120MP)/単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72MP)解像度タッチ画面:314×556録画時間最大100分(8K/30fpsパノラマ動画録画)、最大120分(エンデュランスモードオン時)絞りf/1.9画面サイズタッチ画面:2.0インチISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒、動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)記録メディアmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68輝度(cd/m2)タッチ画面:800microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Osmo 360 II スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo 360 II スタンダードコンボ

    DJI
    ¥85,100税込¥93,610
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo 360 IIは、あらゆる方向からストーリーを記録します。1インチ360°イメージングと高性能チップにより、ネイティブ8K/60fpsの360°動画を驚くほど鮮明に撮影できます。14.5ストップのダイナミックレンジとAIスーパーナイト2.0は、明暗差のあるシーンでも、ディテールまで鮮明に捉えます。超高硬度の交換可能なレンズと106 GBの内蔵ストレージで、安心して撮影に集中できます。スポットライトフォローやNFCクイック接続、スマートに編集などの機能を使えば、次の傑作を驚くほど簡単に生み出せます。
    付属品Osmo 360 II、Osmo エクストリームバッテリーPlus(2150 mAh)、Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ、Osmo レンズクリーニングクロス、USB-C - USB-C PDケーブル(USB 3.1)、Osmo 360 シリコンレンズキャップ 2、クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJI ストアプロモーションカード防塵防水性能IP68対応メモリーカードmicroSD連続動作時間最大100分(8K/30fpsパノラマ動画撮影)、最大120分(耐久モードをオンにした場合)
アクションカメラカテゴリ
関連カテゴリ