カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガソリン専用(1)
絞り込み
SAE
- 0W-30
- 0W-20(1)
- 5W-20(3)
- 5W-30(2)
- 20W-50(1)
内容量(L)
- 4(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
ブランド
- J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5w-20」の検索結果

エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30
J&Aオイル¥10,980税込¥12,0781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性