カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
    • ガソリン専用(1)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • BMW(1)
API
  • C3(1)
  • SP(1)
SAE
  • 0W-30
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(1)
  • 0W-20(1)
  • 0W-40(1)
  • 5W-30(20)
  • 5W-40(7)
  • 5W-50(1)
  • 10W-40(1)
  • 10W-60(1)
  • 15W-50(1)
  • 20W-60(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
内容量(L)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acea c3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル BMWBMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイルBMW
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル容量(L)1粘度SAE:0W-30基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISPACEAC3危険物の性状非水溶性
300V POWER    0W30 MOTUL300V POWER 0W30MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE0W30ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
5日以内出荷
全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE0W30ベースオイル合成油ACEAC3主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3危険物の性状非水溶性