カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガソリン専用(2)
絞り込み
SAE
- 10W-40
- 0W-20(9)
- 5W-30(2)
- 5W-40(1)
- 10W-30(1)
- 20W-50(2)
ブランド
- ALPHAS(1)
- RAMCO(1)
- モリドライブ(1)
内容量(L)
- 20(3)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
- 鉱物油(1)
API
- CE(1)
- SL(1)
- SP(2)
「0w20 20l」の検索結果

エンジンオイル
RAMCO(65件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
エンジンオイル
モリドライブ(9件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(20L)4日以内出荷【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》。モリドライブレスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。漏れ・にじみ防止!。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群!。エンジン寿命を延ばす!容量(L)20粘度10W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性