カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • 4サイクルオイル(1)
絞り込み
SAE
  • 5W-40
  • 5W-50(3)
  • 10W-50(14)
  • 15W-50(10)
  • 20W-50(12)
  • 50(1)
  • 50W(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
API
  • SN(1)
ブランド
  • MOTUL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae50」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCOOTER POWER LE 5W40 MOTUL

    SCOOTER POWER LE 5W40

    MOTUL(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1L)
    欠品中
    高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
    用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
sae端子特集