カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • ガソリン専用(5)
    • ガソリン/ディーゼル用(4)
絞り込み
SAE
  • 5W-50
  • 5W-40(1)
  • 15W-50(6)
内容量(L)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(7)
  • 部分合成油(1)
API
  • CF-4(1)
  • SN(2)
  • SP(2)
ブランド
  • スピードマスター(2)
  • 日本サン石油(2)
  • MOTUL(2)
  • Gulf(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-50」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリジェン 5W-50 LIQUI MOLYモリジェン 5W-50LIQUI MOLY
4,298税込4,728
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
スポーツカーを中心に、幅広い車種へ一年を通じて使用が可能なハイパフォーマンスオイル。ベースオイルにPAOを使用し、特別配合されたMOLYGEN添加剤を組み合わせた超高性能なローフリクションエンジンオイルで、オイルカラーはブラックライトに反応する蛍光グリーン。超高性能な有機モリブデンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成、マルチバルブシステムやターボチャージャーを搭載したガソリン・ディーゼルエンジンに最適です。
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
300V COMPETITION    5W50 MOTUL300V COMPETITION 5W50MOTUL(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(2L×10缶)
翌々日出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE5W50ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-50 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-50J&Aオイル
11,980税込13,178
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-50)です。ベースオイルにPAOを採用し、エンジンのパワーを最大限に引き出しながら高回転・高負荷という過酷な運転状況下においても強力な油膜を保持し、卓越したエンジン保護性能を実現します。幅広い粘度特性により、外気温の変化に関わらず常に安定した性能を発揮します。高温下でのオイルの蒸発や粘度上昇を抑え、エンジンの焼き付きを防止します。高いせん断安定性能により適正な油圧と確実な潤滑性能を長期間維持します。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-50ベースオイルGroup3+PAO+ESTER容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf FLAT 4&6 5W50 GulfGulf FLAT 4&6 5W50Gulf
29,980税込32,978
1ケース(4.5L×3缶)
4日以内出荷
WRCで活躍するスバル ずばり今回の配合は高性能化の採用です。車の進化に対応するために Gulf FLAT も進化しました。 従来の PAO + Ester にさらに特殊エステルを加え、トリプルシンセティックの配合を実現。この特殊エステルはドライスタート時のエンジン保護に加え、金属とのなじみ性能がより向上、フリクションの低減にも大きく貢献していますので、ターボの保護も万全です。水冷 PORSCHE エンジンにもお奨め。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスターエンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50スピードマスター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(1L)ほか
4日以内出荷
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
SAE5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro SN 5W50 日本サン石油スノコ Svelt Euro SN 5W50日本サン石油(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
欧州規格ACEA:A3/B4対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。スポーティー(高速走行・ワインディング走行)な走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル全合成油ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro SN 5W50 日本サン石油スノコ Svelt Euro SN 5W50日本サン石油
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に適合したオイルです。 ワイドレンジなため、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でも厚い油膜でエンジンを保護することが可能です。 また、過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方にも最適なオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-50ベースオイル部分合成油ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスターエンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W50 MOTUL8100 POWER 5W50MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SP各種認証【メーカー(相当)】WSS-M2C931-D, WSS-M2C931-E1ジャンル8100危険物の性状非水溶性