カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガソリン/ディーゼル用(1)
絞り込み
SAE
- 5W-30(1)
内容量(L)
- 4(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
API
- C3
- CF(2)
- RC(1)
- SN(1)
- SP(14)
ブランド
- J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sp 5w-30」の検索結果

エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30
J&Aオイル¥11,980税込¥13,1781缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性