カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 4サイクルオイル(2)
絞り込み
ブランド
- カストロール(1)
- Verity(ベリティ)(1)
SAE
- 10W-30(2)
API
- MA
- CE(1)
- CF(5)
- SL(5)
- SM(1)
- SP(4)
ベースオイル
- 鉱物油(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10w30 20l」の検索結果

Verity BIKE 10W-30
Verity(ベリティ)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本(20L)3日以内出荷低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Go 4T 10W-30
カストロール(25件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(1L)欠品中全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性