カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 4サイクルオイル(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガソリン専用(1)
絞り込み
SAE
- 10W-40(2)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
API
- SN
- CF(2)
- MA(4)
- SG(2)
- SJ(1)
- SL(1)
- SM(2)
- SP(6)
ブランド
- REPSOL(2)
- LIQUI MOLY(1)
- ゼロスポーツ(1)
「10w40」の検索結果

SMARTERシンセティック4T 10W40 1L
REPSOL¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷SMARTER(スマーターレンジ 3輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
Motorbike Molygen 4T 10W40 Scooter
LIQUI MOLY¥4,198税込¥4,6181本(1L)欠品中エンジンを守る!寿命を延ばす!パフォーマンスを引き出す!。”Molygen”シリーズは、一年中使用できる高性能・低摩擦のエンジンオイルです。従来にない基油と高度な添加剤技術、および特殊な”Molygen”添加剤の組み合わせにより、 モーターオイルは低粘度で高いせん断安定性を確保し、堆積物の形成を確実に防止します。さらにエンジンの摩擦損失を大幅に低減し、摩耗から最適に保護します。その結果、燃料が節約され、エンジンの耐用年数が延びます。【性能】。エンジン寿命を延ばす高い保護性能用途街乗り~レースまで幅広く対応分類シンセティックベースの高性能オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISN PLUSSAE10W-40JASO規格MB危険物の性状非水溶性
マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L
REPSOL¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムTB
ゼロスポーツ¥2,798~税込¥3,078~1個(1L)ほか4日以内出荷スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。適合車種ターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性