カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 4サイクルオイル(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガソリン/ディーゼル用(1)
- ガソリン専用(3)
絞り込み
SAE
- 5W-40(4)
内容量(L)
- 1(1)
- 4(2)
- 5.5(1)
ベースオイル
- 化学合成油(4)
API
- SN
- CF(7)
- MA(2)
- SG(3)
- SL(1)
- SM(1)
- SP(5)
ブランド
- RESPO(2)
- elf(1)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
- REPSOL(5)
「5w40」の検索結果

EVOLUTION 900 FT 5W40
elf¥64,980税込¥71,4781ケース(4L×6缶)ほか3日以内出荷エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L
REPSOL¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ELITE(エリートレンジ) 自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
エボリューションC3 5W40 SN/CF 1L
REPSOL¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
RESPO 86 5W-40
RESPO(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(5.5L)当日出荷水平対向エンジン車用エンジンオイル。容量(L)5.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLAPISN相当SAE5W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
RESPO Vタイプ SN 5W-40
RESPO(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(4L)ほか当日出荷小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Mercedes-Benz純正オイル5W-40
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)¥3,798税込¥4,1781本(1L)3日以内出荷信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油容量(L)1基油合成油適合車種乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 5W-40 1L
REPSOL¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷RACING 4T(レーシングレンジ2輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
LEADER C3 5W-40 SN/CF 1L
REPSOL¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ) ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C4などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
LEADER C3 5W-40 SN/CF 4L
REPSOL¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C5などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性