カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(1)
- ガソリン専用(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 4サイクルオイル(1)
絞り込み
内容量(L)
- 20(1)
SAE
- 10W-30(3)
API
- SN
- CF(9)
- CF-4(1)
- MA(4)
- SG(1)
- SJ(3)
- SL(7)
- SM(1)
- SP(5)
ベースオイル
- 鉱物油(2)
ブランド
- Gulf(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- モリグリーン(1)
「sae 10w-30」の検索結果

Gulf PRO Guard SN 10W30
Gulf¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中NAからターボまで幅広く対応した、10W-30指定車に最適なオイルです。 摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル容量(L)20適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30
MOTOREX(モトレックス)¥3,898税込¥4,2881缶(1L)3日以内出荷から6日以内出荷鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
モリグリーン BASIC
モリグリーン¥2,798税込¥3,0781缶(3L)3日以内出荷日々のメンテナンスに!。コストパフォーマンスに優れた自動車用エンジンオイル用途4輪車用ガソリンエンジンオイル仕様油種:鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当品危険物の性状非水溶性