カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 4サイクルオイル(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガソリン専用(3)
絞り込み
SAE
- 5W-40(1)
- 5W-50(1)
- 10W-50(3)
- 20W-50(1)
ベースオイル
- 化学合成油(6)
API
- SN
- CF(5)
- MA(2)
- SG(7)
- SL(4)
- SM(2)
- SP(4)
ブランド
- MOTUL(2)
- カストロール(1)
- ゼロスポーツ(1)
- スピードマスター(1)
- REPSOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sae50」の検索結果

EDGE RS 10W-50
カストロール(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(4L)当日出荷0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
7100 4T 20W50
MOTUL(2件のレビュー)1缶(1L)取扱停止中7100 4T 20W50は、スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、 特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個(1L)ほか4日以内出荷特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 10W-50
REPSOL¥2,998税込¥3,2981本(1L)翌々日出荷サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムR
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(1L)4日以内出荷ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。適合車種ハイパワー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
SCOOTER POWER LE 5W40
MOTUL(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881缶(1L)欠品中高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性