カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 81.8
- 77(1)
- 81(2)
長さ(m)
- 3.66(1)
導体外径(Φmm)
- 89.1(1)
ブランド
- 三桂製作所(1)
「ve82」の検索結果

厚肉管SUSねじ付サンパイプ
三桂製作所¥91,980税込¥101,1781本10日以内出荷ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ