カテゴリ

  • 手袋(4)
絞り込み
耐切創性
  • レベルC
  • その他(1)
  • レベル2(1)
  • レベル3(2)
  • レベル5(6)
  • レベルB(5)
  • レベルD(6)
  • レベルE(2)
  • レベルF(3)
  • レベルX(15)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(3)
サイズ
  • L(4)
  • LL(2)
  • M(4)
  • S(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能静電気防止(2)
全長(cm)
  • 21.5~26.7(2)
  • 22.4~26.9(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
21.5~26.7・22.4~26.9・23・24・25
入数
  • 1(4)
1
材質
  • その他(3)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(1)
その他・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維
ブランド
  • アンセル(3)
  • UVEX(ウベックス)(1)
アンセル・UVEX(ウベックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TEX」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-751アンセル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-735アンセル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
C500 フォーム UVEX(ウベックス)C500 フォームUVEX(ウベックス)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-735アンセル
1,098税込1,208
1双
当日出荷
アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1.35ホワイト/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)入数(双)1機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)21.5~26.7材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数10耐切創性X/C
耐切創手袋カテゴリ