カテゴリ
- 切削工具(2)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(2)
絞り込み
形状

ひし形(2)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
厚さ(mm)
- 1.79
- 0.4(1)
- 1.39(2)
- 1.59(5)
- 2.38(70)
- 3.18(67)
- 3.5(1)
- 3.97(31)
- 4.76(81)
- 4.8(2)
- 6.35(1)
逃げ角(度)
- 7(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
材質
- サーメット(2)
サーメット
切刃長さ(mm)
- 4.8(2)
4.8
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 三菱マテリアル(2)
三菱マテリアル
「nx2525」の検索結果

チップ CCGT-F
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面