カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フランジ用全面パッキン(1)
- フランジ用中パッキン(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 125(1)
材質
- その他(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
適合流体
- アルカリ(1)
- ガス(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 炭化水素(1)
- 空気(1)
- 蒸気(1)
- 酸(1)
厚さ(mm)
- 2.8
- 1.5(37)
- 1.6(1)
- 2(19)
- 3(50)
- 3.2(3)
- 4.5(10)
- 5(2)
特性
- 低温特性(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
- 耐食(1)
種別

フランジ用中パッキン(2)
フランジ用中パッキン
ブランド
- ダイコー(1)
- 日本バルカー(2)
- エスコ(1)
ダイコー・日本バルカー・エスコ
「10k50a」の検索結果

フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)
日本バルカー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)2.8サイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)
ダイコー(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。種別フランジ用中パッキン材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):104●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3799材質非石綿繊維厚さ(mm)2.8色青内径(Φmm)61呼び径(B)2外径(Φmm)104呼び径(A)50最高使用温度(℃)150アズワン品番67-2229-80特性耐薬品性