カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- シートパッキン(2)
絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(8)
- 3(7)
適合流体
- 水(2)
- 油(2)
材質
- ノンアスベスト(2)
- 二トリルゴム(NBR)(2)
特性
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐食(1)
ブランド
- 日本バルカー(2)
「v6500」の検索結果

一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から10日以内出荷非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材特性耐熱性、耐油性
防食タイプノンアスジョイントシート
日本バルカー¥37,980~税込¥41,778~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183特性防食