カテゴリ

  • 切削工具(32)
    • 旋盤用チップひし形(28)
絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.4(25)
  • 0.8(31)
  • 1.2(1)
材質
  • CVDコーティング(14)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(2)
  • サーメット(7)
形状
形状
ひし形(30)
厚さ(mm)
  • 3.18
  • 0.2(1)
  • 0.4(4)
  • 0.8(5)
  • 1.2(5)
  • 1.6(5)
  • 2.4(1)
  • 3.97(10)
  • 4.76(350)
  • 4.7625(4)
  • 6.35(128)
  • 9.52(9)
  • 9.525(1)
  • 9.53(1)
切刃長さ(mm)
  • 9.525(2)
  • 9.67(2)
  • 9.7(25)
逃げ角(度)
  • 0(23)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(30)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(23)
円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • タンガロイ(3)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(4)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・ケナメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ISO インサート CNMG-MP ケナメタルISO インサート CNMG-MPケナメタル
3,398税込3,738
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴種別ネガ内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388特価
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-TF イスカルチップ CNMG-TFイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-UG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカUG
チップ CNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU形状ひし形80°勝手勝手なし
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125三菱マテリアル
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
チップ CNMG-CB タンガロイチップ CNMG-CBタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FL 住友電工ハードメタルチップ CNMG-FL住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UX 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UX住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-LU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-LU住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用インサート CNMG-LS 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-LS三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M
旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115三菱マテリアル
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
ISO インサート CNMG-MN ケナメタルISO インサート CNMG-MNケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG-FN ケナメタルISO インサート CNMG-FNケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG-FF ケナメタルISO インサート CNMG-FFケナメタル
6,698税込7,368
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカFE
旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FE住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-LU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカLU
チップ CNMG-FL (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-FL (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカFL材種AC8025P
チップ CNMG-UX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカUX形状ひし形80°勝手勝手なし
旋削チップ CNMG-LU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-LU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS三菱マテリアル
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
チップ CNMGN-LU 住友電工ハードメタルチップ CNMGN-LU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
関連キーワード
cnmg432特集