絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(7)
- 13(5)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(6)
- 18(6)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(3)
- 26(2)
- 65(1)
外径(Φmm)
- 9(1)
- 11(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 22(3)
- 26(2)
- 90(1)
厚さ(mm)
- 3
- 1(17)
- 1.3(12)
- 1.5(9)
- 1.6(5)
- 2(23)
- 2.3(7)
- 4(38)
- 5(73)
- 6(50)
- 7(151)
- 8(140)
- 9(35)
- 10(36)
- 11(45)
- 12(53)
- 13(25)
- 14(42)
- 15(43)
- 16(15)
- 厚さ(mm)をもっと見る
接点部
- シングルリップ(1)
- ダブルリップ(1)
型式
- KE(1)
- TC(1)
- VR(14)
材質
- ゴム(23)
ゴム
ブランド
- NOK(15)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- エスコ(7)
NOK・武蔵オイルシール工業・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「oirusi-ru」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシール VR VR14A
NOK¥309税込¥3401個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1210-A0寸法d2(Φmm)16寸法d3(Φmm)23適合軸径d1(Φmm)14使用可能軸径(mm)13.5~15.5
15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥385税込¥4241枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)3外径(Φmm)19適合温度(℃)-25~120入数1枚
12x18x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)3外径(Φmm)18適合温度(℃)-25~120入数1枚
13x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)13厚さ(mm)3外径(Φmm)19適合温度(℃)-25~120入数1枚
16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)16厚さ(mm)3外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
5x11x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)5厚さ(mm)3外径(Φmm)11適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール VR VR10A
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1207-A0寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)19適合軸径d1(Φmm)10使用可能軸径(mm)9.5~11.5
オイルシール VR VR18A
NOK¥359税込¥3951個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1212-A0寸法d2(Φmm)20寸法d3(Φmm)27適合軸径d1(Φmm)18使用可能軸径(mm)17.5~19
オイルシール VR VR14A-F
NOK¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1210-A3寸法d2(Φmm)16寸法d3(Φmm)23適合軸径d1(Φmm)14使用可能軸径(mm)13.5~15.5
オイルシール VR VR12A-F
NOK¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1208-A3寸法d2(Φmm)14寸法d3(Φmm)21適合軸径d1(Φmm)12使用可能軸径(mm)11.5~12.5
オイルシール VR VR18A-F
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1212-A3寸法d2(Φmm)20寸法d3(Φmm)27適合軸径d1(Φmm)18使用可能軸径(mm)17.5~19
オイルシール VR VR13A-F
NOK¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1209-A3寸法d2(Φmm)15寸法d3(Φmm)22適合軸径d1(Φmm)13使用可能軸径(mm)12.5~13.5
オイルシール VR VR16A-F
NOK¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1211-A3寸法d2(Φmm)18寸法d3(Φmm)25適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5
オイルシール VR VR16A
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1211-A0寸法d2(Φmm)18寸法d3(Φmm)25適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5
オイルシール VR VR10A-F
NOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1207-A3寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)19適合軸径d1(Φmm)10使用可能軸径(mm)9.5~11.5
オイルシール VR VR12A
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1208-A0寸法d2(Φmm)14寸法d3(Φmm)21適合軸径d1(Φmm)12使用可能軸径(mm)11.5~12.5
オイルシール VR VR13A
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1209-A0寸法d2(Φmm)15寸法d3(Φmm)22適合軸径d1(Φmm)13使用可能軸径(mm)12.5~13.5
20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851枚9日以内出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)3外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシールKD型 100個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781包(100個)10日以内出荷一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません