カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • フランジ用中パッキン(3)
    • フランジ用全面パッキン(2)
    • シートパッキン(2)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(8)
  • 2(2)
呼び径(A)
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
種別
種別
フランジ用中パッキン(3)
種別
フランジ用全面パッキン(2)
適合流体
  • アルカリ(4)
  • ガス(4)
  • 水(6)
  • 油(6)
  • 溶剤(3)
  • 炭化水素(3)
  • 空気(4)
  • 蒸気(4)
  • 酸(4)
材質
  • ノンアスベスト(5)
  • 二トリルゴム(NBR)(7)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(3)
耐油・耐熱・耐食
ブランド
  • 日本バルカー(7)
日本バルカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v6500」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(8件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
  • 一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー

    一般用ノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    ¥67,980税込¥74,778
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
    用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材特性耐熱性、耐油性
  • フランジ用中パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー特性防食
  • フランジ用全面パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用全面パッキン色ブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0特性防食
  • 防食タイプノンアスジョイントシート 日本バルカー

    防食タイプノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    ¥99,980税込¥109,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183特性防食
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0