カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • 旋盤用チップ三角形(8)
絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 27.1278(1)
  • 33(3)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(8)
形状
形状
正三角形(8)
厚さ(mm)
  • 9.52
  • 3.18(14)
  • 4.76(321)
  • 4.7625(6)
  • 6.35(20)
  • 9.53(3)
逃げ角(度)
  • 0(7)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(7)
円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(3)
  • サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・ケナメタル・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MA三菱マテリアル
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
チップ TNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TNMG-EM (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカEM
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
34,980税込38,478
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)33逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 サンドビック
28,980税込31,878
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ISO インサート TNMG-RN ケナメタルISO インサート TNMG-RNケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG ケナメタルISO インサート TNMGケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-RP ケナメタルISO インサート TNMG-RPケナメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
旋削チップ TNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EM住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正三角形60°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tnmg160402特集