カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- コンクリートプラグ(3)
絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 4
- 4.4(1)
- 4.8(1)
- 5(8)
- 6(18)
- 6.4(1)
- 7.2(1)
- 8(19)
- 8.7(1)
- 10(16)
- 12(13)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(6)
- 18(2)
- 20(3)
- 24(2)
- 25(1)
- 28(2)
- 32(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 20(2)
材質
- 樹脂すべて(3)
- ABS(1)
- ナイロン(2)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「fischer」の検索結果

フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(200本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥719税込¥7911箱(80本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥999税込¥1,0991箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応