カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • レバーカップリング(1)
絞り込み
使用流体
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
材質
  • アルミ
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.8(1)
ブランド
  • 日東工器(1)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tsf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場二方手すり TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場二方手すりTRUSCO
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場二方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)TRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場三方手すり TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すりTRUSCO
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
作業用踏台用手すり部材 TRUSCO作業用踏台用手すり部材TRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ
関連キーワード
レバーカップリングカテゴリ