カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
材質
  • アルミ
  • スチール(4)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(19)
  • 段ボール(1)
  • 石材(1)
ブランド
  • 長谷川工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式専用脚立 RYZ-d 長谷川工業伸縮式専用脚立 RYZ-d長谷川工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません脚部伸縮ピッチ:6mmAマーク認定品ワンタッチバー天板トレー形式最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用質量(kg)100
足場板 AD アルステージ 長谷川工業足場板 AD アルステージ長谷川工業(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
翌日出荷
足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2