カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 安全用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • ゴム
  • その他(1)
  • アルミ(63)
  • ガラス(4)
  • シリコン(1)
  • スチール(160)
  • ステンレス(214)
  • ホーロー(2)
  • メラミン(23)
  • 亜鉛合金(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • (11)
  • 植物繊維(1)
  • 樹脂(120)
  • (4)
  • 鋳鉄(63)
  • 陶磁器(2)
  • 青銅(32)
  • 黄銅(真鍮)(21)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
ブランド
  • KITZ(キッツ)(16)
  • エスコ(7)
  • 積水樹脂(1)
  • 巴バルブ(1)
  • MISUGI(ミスギ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
セフティースロープ MISUGI(ミスギ)セフティースロープMISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
5"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ5" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-25
2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-22
6"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ6" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-26
1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ1・1/2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-20
2"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-21
4"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ4" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-24
3"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ3" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-23
車止め 積水樹脂車止め積水樹脂
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターンKITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
11日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ  スプリングリターン KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ スプリングリターンKITZ(キッツ)
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 ダクタイル製バタフライKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライKITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
11日以内出荷
材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
空圧式アクチュエータ付 アルミニウム製バタフライ KITZ(キッツ)空圧式アクチュエータ付 アルミニウム製バタフライKITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
11日以内出荷
仕様空気圧操作式 アルミニウム 10K ウェハー形 バタフライ弁、ロングネック、複作動型材質ゴムシート/EPDM質量(kg)16寸法L(mm)60寸法H(mm)434規格管接続: ウェハー形(JIS 5K/10K)、面間: JIS B2002呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410駆動部サイズFA-4
ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
材質ゴムシート/NBR材質(弁棒)SUS420J2Q
ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式KITZ(キッツ)
209,800税込230,780
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 10K,コントロール用バタフライ弁「スロットロール」,(ロッ ク装置付)、1.0:-20℃~+120℃、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,レバー操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 アルミニウム製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM寸法L(mm)60寸法H(mm)303規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)寸法L1(mm)149寸法D1(mm)140呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
アルミニウム製 バタフライ 給水用 KITZ(キッツ)アルミニウム製 バタフライ 給水用KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、水(0~35℃):1.0、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM-AC規格面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー形 (JIS 5/10K)材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギア KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギアKITZ(キッツ)
42,980税込47,278
1個
61日以内出荷
アルミニウム製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)アルミニウム製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ショートネック、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 40-300 mm(11/2-12 inch)材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410