カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ダクトホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 38(2)
  • 50.6(2)
  • 50.8(1)
  • 62.4(1)
  • 76.4(1)
  • 88.9(1)
  • 101.6(1)
  • 125.9(1)
  • 152.4(1)
  • 203.7(1)
  • 252(1)
  • 303(1)
外径(Φmm)
  • 46.2(1)
  • 46.8(1)
  • 61.2(1)
  • 61.5(1)
  • 62.6(1)
  • 73(1)
  • 87.2(1)
  • 100.3(1)
  • 113(1)
  • 139.7(1)
  • 166.2(1)
  • 217.5(1)
  • 274.2(1)
  • 328.2(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 色ブラック(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(2)
材質
  • ゴム
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
0.005・0.01・0.02・0.03
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
水・空気・粒体・粉体
ブランド
  • カナフレックス(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • タイガースポリマー(1)
カナフレックス・TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
新・耐熱耐摩ホース カナフレックス新・耐熱耐摩ホースカナフレックス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
30日以内出荷
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
耐摩耗用ホース カナフレックス耐摩耗用ホースカナフレックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
30日以内出荷
耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
ダクトホースカテゴリ