カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 7.9(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15.9(2)
  • 19(2)
  • 25.4(2)
  • 31.8(2)
  • 38.1(2)
  • 50.8(2)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16.5(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(2)
  • 34(1)
  • 36.5(1)
  • 41.5(1)
  • 46(1)
  • 51(1)
  • 53(1)
  • 61(1)
  • 68(1)
  • 76.5(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 111(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
材質
  • ゴム
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
使用流体
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
空気・粒体・粉体・蒸気
  • 色ブラック(1)
ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 1.00(1)
  • 1.5(1)
1.00・1.5
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • クラレプラスチックス(3)
クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
419税込461
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari