カテゴリ
- 建築金物(10)
絞り込み
材質
- 木
- アルミ(17)
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- スチール(10)
- ステンレス(7)
- メタル(2)
- 亜鉛合金(6)
- 樹脂(11)
- 獣毛(1)
- 綿・布(1)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(10)
「ost」の検索結果

手すりラウンドタイプ 棒 L=3000
TOSTEM(LIXIL)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35
手すりラウンドタイプ 棒 L=600
TOSTEM(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)600握り径(Φmm)35
手すりラウンドタイプ 棒 L=2000
TOSTEM(LIXIL)¥5,798~税込¥6,378~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000握り径(Φmm)35
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24
TOSTEM(LIXIL)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から7日以内出荷下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000厚さt(mm)24
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t11
TOSTEM(LIXIL)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から8日以内出荷下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000厚さt(mm)11
手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t11用2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2個)6日以内出荷から7日以内出荷下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。材質天然木(ゴム集成材)厚さt(mm)11用
手すりスクエアタイプ 棒 L=3000(50×30)
TOSTEM(LIXIL)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。種別階段・廊下用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)50×30寸法L(mm)3000
手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30)
TOSTEM(LIXIL)¥4,898~税込¥5,388~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。種別I型用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)30×30寸法L(mm)600
手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。材質天然木(ゴム集成材)厚さt(mm)24用
手すりスクエアタイプ 棒 L=2000(50×30)
TOSTEM(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。種別階段・廊下用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)50×30寸法L(mm)2000