カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • カプラー(1)
絞り込み
ソケットorプラグ
  • プラグ(1)
ねじ径
  • 1/8(1)
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂
  • スチール(4)
  • ステンレス(4)
  • 黄銅(真鍮)(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ブランド
  • 日東工器(1)
  • ELPA(1)
日東工器・ELPA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10pm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)日東工器
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
テープ付ABSモール ELPAテープ付ABSモールELPA
2,088税込2,297
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS
化成肥料101010特集