カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • びん/容器類(4)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
  • 20~30未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 500~600未満(4)
  • 1000~2000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 色グリーン(1)
材質
  • 樹脂
  • ガラス(54)
  • スチール(1)
  • ステンレス(13)
  • (2)
  • 陶磁器(5)
ブランド
  • DURAN(5)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(2)
  • Richell(リッチェル)(1)
  • タイガークラウン(1)
  • RS PRO(1)
  • cotta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「duran」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水ラク 緑のカーテンプランター Richell(リッチェル)水ラク 緑のカーテンプランターRichell(リッチェル)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン容量(L)40(水容量/5.4)ダークグリーントラスコ品番834-5608規格(型)85型寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)真田化鋼(S・ROSE)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×435ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420開口寸法(mm)C1×C2:71×398奥行(mm)14有効換気面積(cm2)55ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式
cotta スタンプクッキー型 お花(チューリップ2種・バラ・スズラン) cottacotta スタンプクッキー型 お花(チューリップ2種・バラ・スズラン)cotta
659税込725
1セット
4日以内出荷
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。4種セットです。スタンプするだけでくっきり模様が付くので、焼きっぱなしでも十分かわいい商品です。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可材質ABS外寸(mm)39×50/30.5×55.5/48.5×48/40.5×52.5品名・タイプクッキー型
タケノコ継手 RS PRO アセタール RS PROタケノコ継手 RS PRO アセタールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ材質アセタールホースジョイントホースジョイナー適合ホース内径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向チーズコネクタジェンダーオス
樹脂製ロングフード(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングフード(すずらん)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×444ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5開口寸法(mm)C1×C2:43×392寸法(mm)出代:48有効換気面積(cm2)105ミルキーホワイト種類角型ガラリ付属品ビス付き
ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付DURAN
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:TPXポリマー
クロウズランチ&保存容器 青 タイガークラウンクロウズランチ&保存容器 青タイガークラウン
639税込703
1個
3日以内出荷
冷蔵庫の保存容器として便利な密閉式になっています。つまみを押せば密閉が外せます。容器はそのままレンジで温められ、お惣菜の保存にもご活用ください。
用途電子レンジ用&冷蔵庫用として便利な使いよい兼用器具です。材質本体/ポリプロピレン質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×235×47耐久温度(℃)耐熱/140、耐冷/-20
ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURANねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付きDURAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色材質(パッキン)PTFE張り
PMPシリンダーAzlon DURANPMPシリンダーAzlonDURAN
579税込637
1個
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)規格ISO6706 準拠オートクレーブの可否可(121℃)
ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURANユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付DURAN
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付DURAN
39,980税込43,978
1箱(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
関連キーワード
duran 瓶特集