カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ダクトホース(2)
    • サクションホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 50.6(1)
  • 50.8(1)
  • 62.4(1)
  • 63(1)
  • 71(1)
  • 76.4(1)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 125.9(1)
  • 145(1)
  • 152.4(1)
  • 196(1)
  • 203.7(1)
  • 252(1)
  • 294(1)
  • 303(1)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • 46.3(1)
  • 46.8(1)
  • 58(1)
  • 60.8(1)
  • 61.2(1)
  • 72(1)
  • 100.3(1)
  • 108(1)
  • 113(1)
  • 135(1)
  • 139.7(1)
  • 158(1)
  • 166.2(1)
  • 209.5(1)
  • 217.5(1)
  • 274.2(1)
  • 309.5(1)
  • 328.2(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
材質
  • 樹脂
  • ゴム(4)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
0.005・0.01・0.02・0.03
使用流体
  • (1)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
水・油・空気・粒体・粉体
ブランド
  • カナフレックス(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
カナフレックス・TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型(耐油用)カナフレックス(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
45日以内出荷
特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です
用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油