カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(91)
    • びん/容器類(74)
    • 培養用品(2)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(7)
絞り込み
容量(mL)
  • 4~5未満(7)
  • 8~9未満(7)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(25)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(27)
  • 100~200未満(53)
  • 200~300未満(50)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(51)
  • 600~700未満(2)
  • 1000~2000未満(59)
  • 2000~3000未満(15)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(15)
  • 8000~9000未満(4)
  • 10000~20000未満(4)
  • 20000~30000未満(3)
  • 50000~60000未満(1)
材質
  • 樹脂
ブランド
  • NALGENE(ナルゲン)(12)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • Thermo Scientific Nalgene(40)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nalgene」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
Nalgene強化ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズThermo Scientific Nalgene
2,998税込3,298
1パック(12本)
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
透明材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズThermo Scientific Nalgene
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)フッ素加工細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)
709税込780
1本
当日出荷から翌々日出荷
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE透明口内径(Φmm)66
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene
4,498税込4,948
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
7,198税込7,918特価
1箱(6本)
当日出荷から3日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
3,598税込3,958
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズThermo Scientific Nalgene
2,798税込3,078
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
高い透明度と耐衝撃性冷蔵使用可オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)メスシリンダー PMP製NALGENE(ナルゲン)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene
5,498税込6,048
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
メスシリンダー PP 3662シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
7,498税込8,248
1袋(6本)ほか
4日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口円筒容器 PPCO 2118シリーズThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1袋(12本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1組(12本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
Nalgene 広口IP2ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene 広口IP2ボトルThermo Fisher Scientific
6,998税込7,698
1組(12本)ほか
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)透明角びん PC製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(6本)ほか
3日以内出荷
仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
Nalgene活栓付透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
26,980税込29,678
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
51,980税込57,178
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
57,980税込63,778
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ褐色ボトル本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
46,980税込51,678
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
46,980税込51,678
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
42,980税込47,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
31,980税込35,178
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
肉薄の軽量タイプ優れた薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
37,980税込41,778
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
68,980税込75,878
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
89,980税込98,978
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
分液ロート スキーブ形 4301シリーズ NALGENE(ナルゲン)分液ロート スキーブ形 4301シリーズNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
非吸湿性で完全に薬液の排出ができます
材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene
2,998税込3,298
1箱(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1組(6個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
広口ボトル PMP 2107シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene
13,979税込15,377
1袋(4本)
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP容量(mL)250アズワン品番64-5228-09
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
6,598税込7,258
1袋(6本)ほか
5日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP