カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(2)
    • ホース継手(15)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 農業・園芸資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(3)
  • アルミ(2)
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • スチール(136)
  • ステンレス(340)
  • 亜鉛合金(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(22)
  • (1)
  • 鋳鉄(36)
  • 青銅(66)
  • 黄銅(真鍮)(358)
種類
  • 種類ニップル(10)
  • 種類ホースジョイント(14)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 5/8(4)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(6)
  • その他(1)
ブランド
  • アソー(1)
  • ノーブランド(11)
  • カクダイ(2)
  • フロンケミカル(7)
  • 岩崎製作所(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • 室本鉄工(5)
  • 築地製作所(5)
  • アズワン(3)
  • ジョプラックス(2)
  • フロン工業(2)
  • アラム(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • サンプラテック(1)
  • 三商(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • ワモト(1)
  • オーミヤ(1)
アソー・ノーブランド・カクダイ・フロンケミカル・岩崎製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・室本鉄工・築地製作所・アズワン・ジョプラックス・フロン工業・アラム・SUGICO(スギコ)・サンプラテック・三商・GAONA(ガオナ)・CEJN(セイン)・ワモト・オーミヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippuru」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムPVCニップル アラムアラムPVCニップルアラム(23件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
PP製 六角ニップル 岩崎製作所PP製 六角ニップル岩崎製作所(3件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ニップル 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ニップル岩崎製作所(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
樹脂(ABS)製 配管継手 3段【異径】ホースニップル(両タケノコ) 岩崎製作所樹脂(ABS)製 配管継手 3段【異径】ホースニップル(両タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質プラスチック製サイズ25A×25A/20A/15Aインチ表示1×1・3/4・1/2
ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN 築地製作所ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ニップル フロンケミカルPTFE ニップルフロンケミカル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
ホースジョイント ニップル(PP製) ワモトホースジョイント ニップル(PP製)ワモト
619税込681
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN 築地製作所ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)52接続ねじ種類R
4段異径ホースニップル 岩崎製作所4段異径ホースニップル岩崎製作所(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。4サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質プラスチック製サイズ50A×50A/40A/32A/25Aインチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN 築地製作所ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN築地製作所
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN 築地製作所ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN築地製作所
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ)ポリプロピレン製管継手 六角ニップルSUGICO(スギコ)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
アズフロンニップル アズワンアズフロンニップルアズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷から13日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途エルボータイプ(L字)材質PTFE(四フッ化エチレン)
P.Pニップル 築地製作所P.Pニップル築地製作所
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
材質PP形状ニップルアイボリー使用温度(℃)-10~+110常用圧力(MPa)0.7
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックスジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップルジョプラックス
129税込142
1個
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
絶縁フレキニップル カクダイ絶縁フレキニップルカクダイ
179税込197
1個
5日以内出荷
樹脂製のため、電食を考慮せず配管できます。
用途配管部材材質PPS関連資料(0.02MB)
エクストラフレキニップル オーミヤエクストラフレキニップルオーミヤ
139税込153
1個
当日出荷
樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用仕様樹脂継手材質PPS形状ニップル接続ねじ種類G×R
樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス樹脂ニップル(めねじ取付用)ジョプラックス
129税込142
1個
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) エルボホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
389税込428
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップルノーブランド
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール21 ホースニップル一体型 アソーエースボール21 ホースニップル一体型アソー
5,198税込5,718
1個
当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置化粧品製造装置、器具理化・医科装置、器具化学プラント、半導体機器などに狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PTFEニップル サンプラテックPTFEニップルサンプラテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
材質フッ素樹脂PTFE製
アズフロンニップル アズワンアズフロンニップルアズワン
3,930税込4,323
1個
当日出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレートタイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁フレキニップル(2個入) カクダイ絶縁フレキニップル(2個入)カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
樹脂製のため、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。613-360-13の2個セット
材質PPS
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEニップル フロン工業PTFEニップルフロン工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
これエエやん 絶縁フレキニップル (樹脂製 軽量 絶縁処理不要 異種金属接触腐食防止 電蝕防止 漏水防止) GAONA(ガオナ)これエエやん 絶縁フレキニップル (樹脂製 軽量 絶縁処理不要 異種金属接触腐食防止 電蝕防止 漏水防止)GAONA(ガオナ)
229税込252
1個
6日以内出荷
高強度の樹脂を原料とした呼13用の絶縁フレキニップルです。異種金属配管に接続しても、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士の接続に使用できます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途素材にPPS樹脂を使用した、異種金属接触腐食を防ぐフレキニップル材質ポリフェニレンサルファイド呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
kurippu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kurippu