カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • カプラー(1)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/4(1)
ソケットorプラグ
  • プラグ(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(6)
  • ゴム(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(3)
  • ホーロー(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ブランド
  • 日東工器(1)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • BeHAUS(1)
  • コダマ(1)
日東工器・KHK(小原歯車工業)・BeHAUS・コダマ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L49度48分
KHK プラスチックマイタ KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックマイタKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901形状B3歯数比1
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
PC製メスシリンダー BeHAUSPC製メスシリンダーBeHAUS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m20 変換特集