カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • チューブ(5)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 12(5)
内径(Φmm)
  • 8(5)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
使用流体
  • (4)
  • 空気(5)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 100(3)
特性
  • 柔軟(3)
柔軟
材質
  • 樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(5)
0.8
ブランド
  • SMC(4)
  • SK11(1)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu1208」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
関連キーワード
120度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 120度