カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • 実験研究用タイゴンチューブ(1)
    • 実験研究用ファーメドチューブ(5)
    • 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.79(1)
  • 1.59(2)
  • 4.76(1)
  • 6.35(2)
  • 7.94(1)
  • 9.52(1)
  • 12.7(1)
  • 15.88(1)
外径(Φmm)
  • 7.94(1)
  • 9.52(1)
  • 11.11(1)
  • 12.7(1)
  • 14.29(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(11)
  • シリコン(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
ホース長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 7.5(1)
  • 15(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ベージュ(1)
ブランド
  • タイゴン(5)
  • Glass Expansion(3)
タイゴン・Glass Expansion
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tygon」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴンファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)タイゴン
13,980税込15,378
1巻(7.5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴンTPEチューブ(C-フレックスR)タイゴン
20,980税込23,078
1巻(15m)
翌々日出荷から93日以内出荷
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)タイゴン
21,980税込24,178
1巻(15m)
翌々日出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
長さ(m)15材質オレフィン系エラストマー最高使用温度(℃)57
ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴンケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブタイゴン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(1.2m)
7日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~230収縮温度327℃収縮率(%)67材質外側:TFE、内側:FEP最高使用温度(℃)230長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入Glass Expansion
67,980税込74,778
1個(6本)
17日以内出荷
高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。
材質特殊熱可塑性樹脂
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入Glass Expansion
67,980税込74,778
1個(6本)
17日以内出荷
高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。
材質特殊熱可塑性樹脂
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入Glass Expansion
69,980税込76,978
1個(6本)
17日以内出荷
高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。
仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.79mm●厚み:0.86mm●外径:4.01mm●タグ色:紫/白材質特殊熱可塑性樹脂外径(inch[mm])4.01内径(inch[mm])2.79アズワン品番65-8748-88
ローラーポンプ用チューブ タイゴンローラーポンプ用チューブタイゴン
1個
欠品中